Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fleece flapdisc For direkte bruk på vinkelslipere

Flapdisc i fleece
FLAP DISC FLEECE K GROV 125 X 22

Art.-nr. 0585312510
EAN 4048539281770

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For rengjøring og polering av ikke-legert og høylegert stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller.
  • Uten jern, klor og svovel (≤ 0,1 %)

  • Ekstra forsterket nylonslipefleece

  • Solid glassfiberarmert polyesterrygg

  • Lang levetid takket være fordeling av segmenter

  • Kompakt design for intensiv sliping

  • Ingen endring i formen under sliping

  • Ingen blokkering

  • Kjølersliping (lav arbeidstemperatur)

  • Brukes uten ekstra støtteplate
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Brukes til sliping av kanter og overflater, glatting og utjevning, avgrading og for materialbehandling av sveisesøm.

  • For rengjøring og polering av ikke-legert og høylegert stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller.

  • Fjerning av oksidfilmer og anløpningsfarger etter sveising og etter plasmaskjæring av plater i rustfritt stål.

  • Fjerning av overflatefeil (mindre riper).

  • For å forberede overflaten som skal males, for å fjerne maling og rust.

Diameter (Ø)

125 mm

Borehull

22,23 mm

Farge

Brun

Design

Grov

Korning

100

Maks. omdreiningshastighet

12200 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger