Fleksibel strømtang ELIT iFlex 3001 AC
Strømtang ELIT iFLEX 3001 AC
STRØMTANG ELIT IFLEX 3001 3000A AC IP54
Art.-nr. 0715534505
EAN 4056807909370
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egenskaper:
- Sann RMS strømtang med Ø140 mm fleksibel tangkjeft for måling av AC-strømmer opptil 3000 A
- Inrush-funksjon for fangst av startstrømmer på motorer
- Måleområde: 0,01 A – 3000 A
- HOLD-, INRUSH- og displaybelysningsfunksjon
- IP54-klassifisert og 2 m droppsikker
- Leveres med bæreveske, 3 x AAA-batterier og norsk brukermanual
Min./maks. strømmåleområde | 10 mA-3000 A |
CAT-målekategori | CAT III/600 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Lengde x bredde x høyde | 29 x 140 x 98 mm |
Antall oppladbare batterier/batterier | 3 STK |