Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flenstetting med lav styrke

Tetningsmiddel til flens, lav styrke
FLENSTETTING GRØNN 50 G

Art.-nr. 0893573050

EAN 4045989343317

Priser vises for kunden etter pålogging
Flenstetting med lav styrke

Art.-nr. 0893573050
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
For tetting av flenser og overflater med spaltebredde på maks. 0,3 mm. Erstatning for pakninger.

Lav styrke


Enkel å fjerne



100 % tetning


Spalter fylles fullstendig, slik at forbindelsen gir beskyttelse mot korrosjon og slitasje.



Trekkspillflasken gjør det enkelt å tømme restproduktet



Motstandsdyktig mot en rekke baser, gasser, løsemidler, oljer og drivstoff



Silikonfri, løsemiddelfri og oljefri

  • NSF-registrert, klasse S2, tetningsmidler – ingen direkte kontakt med mat

  • NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i vannforsyninger og drikkevann opptil +82 °C
Merknad

Følgende plaststoffer kan påvirkes ved lengre tids eksponering: ABS, celluoid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (pleksiglass), polysulfon, SAN (lulane, Tyril), Vinidur, vulkanfiber og malte overflater.

Bruksområde
  • NSF-registrert, klasse S2, tetningsmidler – ingen direkte kontakt med mat

  • NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i vannforsyninger og drikkevann opptil +82 °C

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske databladet!

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tetting av flenser og overflater med spaltebredde på maks. 0,3 mm. Som erstatning for pakninger. Flenstetningsmiddelet med lav styrke er utformet for bruk i bilindustri, metall- og verktøyproduksjon, skipsbygging, maskin- og motorkonstruksjon, elektro- og elektronikkbransjen, næringsmiddelbransjen, farmasøytisk og papirindustri osv.


Spesielt godt egnet for bruksområder som krever god fukting, for eksempel i kompliserte støpedeler og på jevne overflater.

Instruksjoner

Denne flytende plasten herder i kontakt med metall i fravær av oksygen. Kontaktflatene må være tørre og frie for støv og fett. Påfør overflatene en tilstrekkelig mengde og monter dem sammen umiddelbart.


Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Vekt av innhold

50 g

Kjemisk base

Dimetakrylatsyreester

Betingelser for fullstendig herding

Sperring av oksygen og kontakt med metall (kobber- eller jernioner)

Farge

Grønn fluorescerende

Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1

55000-80000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 o/min

Min./maks. viskositet 2 /betingelser 2

15000-25000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/20 o/min

Tetthet/betingelser

1,05 g/cm³ / i henhold til DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. innledende kraft

15-30 min

Min./maks. funksjonell styrke

3-6 h

Min./maks. sluttkraft

6 h-24 h

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 35 °C

Min./maks. temperaturområde

-55 til 150 °C

Min. flammepunkt

100 °C

Min. videredreiningsmoment

3 Nm

Betingelser for videredreiningsmoment

DIN EN 15865

Min./maks. trykkskjærefasthet/betingelser

4-11 N/mm² / i henhold til ISO 10123

Min./maks. strekkfasthet/betingelser

2-8 N/mm² / i henhold til ASTM D-2095

Min./maks. slagskjærfasthet

2-4 N/mm²

Betingelser for slagskjærfasthet

i henhold til ASTM D-950

Min. løsnemoment

8 Nm

Løsnemomentbetingelser

DIN EN 15865

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

18 Måned / ved romtemperatur

Silikonfri

Ja

Løsemiddelfri

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Metallrens

METALLRENS SPRAY 500 ML

Spesielt rengjøringsmiddel for forhåndsrengjøring i forbindelse med påføring av anaerobt lim, f.eks. skrue- og lagerlåsing, flens- og rørtetting
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
Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 2
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 2
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 4
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger