Flerbruksnaglemutre
Aluminium senkhode flerbruk
NUT-RIV-CS-ALU-(1,5-7,5)-11,0X21,5-M8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nyskapende og patenterte naglemutre med et stort spenneområde til bruk som en nagle- og skrueforbindelse som kan brukes i strukturkomponenter med tynne eller tykkere vegger.
Før måtte man bruke tre naglemutre for å dekke spennkraftområdet, men nå trenger man bare én for å dekke hele området.
Krom (VI)-fri
I samsvar med EUs direktiv om utrangerte kjøretøy
- Eksklusivt produkt
- Begrenset antall versjoner for reduserte lagerkostnader
- Ingen blanding av forskjellige spenneområder
- Bearbeiding med konvensjonelle klinkere med hevarm
- Ren, sikker lukking
- Installasjon fra én side gjør den egnet for lukkede profiler
Uttrekkingsverdier:
De spesifiserte verdiene er veiledende. Informasjonen kan derfor variere avhengig av arbeidsemnet, toleransen til borehull og hvor ru overflaten er.
Egnede installasjonsverktøy
- ZEBRA® HES 512 innstillingstang for naglemutre
- HES 510 innstillingstang for naglemutre
- ZEBRA® HES 412 manuell innstillingstang for naglemutre
Mulige bruksområder:
Bilkomponenter, datamaskinhus, konstruksjon av elektriske systemer, vifter, typeskilt, vinduskarmer.
![]() | |
Materiale | Aluminium |
Overflate | Bar |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M8 |
Hodediameter (d1) | 13,3 mm |
Utvendig diameter (d2) | 11,0 mm |
Lengde (l1) | 21,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 1,5-7,5 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Strekkbruddbelastning | 10500 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 18 Nm |
Hodetype | Senkhode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.