Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flexi-Disc lamellslipeskive

Flapskive til Flexi-Disc
QUICK LOCK FLAPDISC Ø 50 K60

Art.-nr. 0578705060
EAN 4038898172925

Priser vises for kunden etter pålogging
Flexi-Disc lamellslipeskive

Art.-nr. 0578705060

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For materialbehandling av områder som er vanskelige å nå, for eksempel kurver og kilsveiser

∅ 50 og 75 mm:


  • Fleksible mini lamellslipeskiver med hurtigskiftende montering for bruk på trykkluftslipemaskiner (vinklede), fleksible aksler

  • Skiver ∅ på 75 mm kan også brukes på trykklufts- eller elektriske vinkelslipere sammen med M14-holder


∅ 115 mm:


Fleksible lamellslipeskiver med 22,23 mm feste for trykkluft- eller elektriske vinkelslipere



Utforming:


  • ∅ 50 og 75 mm med solid plastplate og hurtigskiftfeste

  • ∅ 115 mm med flerlags glassfiberplate og 22,23 mm boring

  • Robust, fleksibelt bomullsstoff med høy slitestyrke


Ekstra fordeler med Flexi-Disc i forhold til sammenlignbare fiberplater:


  • Ingen tilstopping eller tilsmussing

  • Kaldsliping, minimal misfarging, spesielt ved bruk av Flexi-Discs

  • Allsidig, mange bruksområder

  • Betydelig finere overflater mulig med samme korning

  • Høyere slitestyrke ved sliping av hjørner og kanter

  • Økt slipeytelse
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Som Mini-skive, men spesielt for konkave/buede overflater, og for endelig materialbehandling, overgangs- og profilsliping.

  • Materiale som skal behandles: Spesielt for rustfritt stål, krom- og nikkellegeringer, legert og ikke-legert stål, konstruksjonsstål, verktøystål, ikke-jernholdige metaller, støpegods, hardplast og tre.

Diameter (Ø)

50 mm

Verktøyholder

3°M Roloc-system

Korning

60

Design

Rett

Materiale til holderskive

Plast

Maks. omdreiningshastighet

30000 o/min

Slipemiddelmateriale

Zirkoniumkorund

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger