Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Flytende  injiseringsplugg WIT-FIX - WIT-FIX INJISERINGSMASSE 25 ML
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/X_Wb2__NXL0

Flytende  injiseringsplugg WIT-FIX - WIT-FIX INJISERINGSMASSE 25 ML - 1

Flytende injiseringsplugg WIT-FIX

Injeksjonsmasse, WIT-FIX
WIT-FIX INJISERINGSMASSE 25 ML

Art.-nr. 0903470001

EAN 4056807937403

Priser vises for kunden etter pålogging
Flytende injiseringsplugg WIT-FIX

Art.-nr. 0903470001
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
For å feste lette komponenter, reparere og fylle skadde eller overdrevent store borehull, eller som reparasjonsmasse for tremateriale
  • Raskt og enkelt å påføre

  • Herder raskt – minimal ventetid før installasjon (3–5 minutter ved romtemperatur)

  • WIT-FIX kan også brukes som reparasjonmasse for alle typer trematerialer

  • Skruer kan skrus direkte inn i massen når den har herdet

  • WIT-FIX kan males over og slipes

  • Også egnet for vanskelige og råtnende materialer (renoveringsarbeid og gamle bygninger)

  • Tilleggsutstyr uten ekspansjonstrykk

  • WIT-FIX er et to-komponent polyuretaninjeksjonssystem

  • Minste patrontemperatur under bruk +10°C; optimal +20°C

  • Omgivelsestemperatur etter herding: -10°C til +40°C

  • Transport- og lagringstemperatur (patron): Oppbevares på kjølig, tørt og mørkt sted +10°C til 30°C.

  • Minimum holdbarhet ved riktig oppbevaring: 12 måneder

  • Herdingstid ved romtemperatur: 3–5 minutter

  • Leveringsomfang: WIT-FIX-patron 25 ml inkl. 2 x tvangsblandere, 2 x forlengelser og 2 x perforerte hylser 10 x 45

OBS/Advarsel: Inneholder Isocyanater


  • Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Bruksområde
  • WIT-FIX kan benyttes i følgende underlag: Betong, teglstein, lettklinker, , ulike typer bygningsplater (gipsplater, OSB, kryssfiner, sponplater, gipsplater etc.)

  • For montering av lette byggdetaljer, reparere eller fylle for store borehull i ulike typer underlag

  • Minimal ekspansjon sikrer god kompresjon i underlaget, også egnet for bruk i hulromsmaterialer ved hjelp medfølgende perforert netthylse.

  • Egnet for å feste håndklestativ, gardinskinner, hyller, bilder, speil og lamper; reparasjonsmasse for alle typer trematerialer

  • Netthylse må brukes ved montering i hulrom- eller perforerte materialer.

Innhold

25 ml

Optimal bearbeidelsestemperatur for patron

20 °C

Min. bearbeidelsestemperatur

10 °C

Min./maks. herdetid/betingelser

3-5 min / ved romtemperatur

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Kjemisk base

Tokomponent polyuretan

Karakteristiske kapasieter/ankerdimensjon
WIT-FIX
kjemianker
Artikkelnr. 0903 470 001
PU [stk.] = 1/12
25 ml WIT-FIX patron
(2 blanderør og 2 perforerte hylser 10 x 451)
Blanderør Artikkelnr. 0903 470 000 PU [stk] = 25
Solid murstein Borediameter [mm] Borehullsdybde [mm] Effektiv forankringsdybde [mm] Skruediameter [mm]
6 50 45 2-4
8 50 45 2-5
10 50 45 2-6
Perforert murstein
(kun med perforert hylse)
Netthylse Borediameter [mm] Borehullsdybde [mm] Effektiv forankringsdybde [mm] Skruediameter [mm]
Perforert hylse 10 x 451) 10 50 45 2-6
WIT-SH 12x50
Artikkelnr. 0903 44 121
12 55 50 2-6
Flytende injiseringsplugg WIT-FIX inkludert:
2 x
Tvangsblander For væskebasert kjemianker, WIT-FIX

BLANDERØR WIT FIX

Beskrivelse: (Side om side 1:1) + 25 ml
Antall: 2 x
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
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tvangsblander For væskebasert kjemianker, WIT-FIX

BLANDERØR WIT FIX

(Side om side 1:1) + 25 ml
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
Reservedeler for dette produktet:
Tvangsblander For væskebasert kjemianker, WIT-FIX

BLANDERØR WIT FIX

(Side om side 1:1) + 25 ml