Forankringspunkt, tripod, stål/aluminium
Forankringspunkt, tripod, stål/aluminium
TRIPODSTATIV
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Materialbelastning på opptil 300 kg (uten forankring)
Ideell til å løfte last og sikre, redde og hente opp mennesker.
EN-standard | 795-B |
Materiale | Stål/aluminium |
Bredde | 220 cm |
Høyde | 220 cm |
Lengde | 1750 cm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.