Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Forlengelse For Max-verktøy

Forlenger for borhammerkrone Max
FORLENGER MAX HAN-HAN L. 750MM

Art.-nr. 0647300750
EAN 4048539267736

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

I kombinasjon med tilkoblingsadapter Max
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Koblingsadapter For Max-hammerbor og hullsager for elektro med en minimumsdiameter på 32 mm

ADAPTER TIL FORLENGER MAX HAN-HAN

For bor- og hullsager for elektro med SDS-max-drevbor på maskiner med SDS-max-drevbor
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger