Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Forlenger blanderør WIT-MV, fleksibel

Forlenger blanderør, WIT-MV, fleksibel
FORLENGER WIT BLANDERØR 10X2000 MM

Art.-nr. 0903488123
EAN 4050382016164
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Forlenger for blanderør

For fylling av borehullet med kjemisk injiseringsmørtel ved store ankerdybder, f.eks. armeringsjern (fyll alltid injeksjonsmørtelen fra bunnen av borehullet for å hindre luftlommer)



Egnet for blanderør:


  • Blanderør

  • Blanderør WIT-PE 500

  • Blanderør WIT-UH

  • Blanderør WIT-PE


Egnet for injiseringsmørtel:


  • WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • WIT-UH 300

  • PURE-EPOXY WIT-PE 1000

  • WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PM 200


Egnet for mørtelpatron:


  • Koaksial patron (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Peelerpatron (1:10): 280 ml

  • Side-by-side patron (1:10): 825 ml

  • Side om Side-by-side (1:3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml