Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Formoljesprøyte Korrosjonsbestandig, polyesterbelagt stålbeholder

Formoljesprøyte
TRYKKSPRØYTE STÅL 10LITER MANUELL

Art.-nr. 0651150207

EAN 4047376733916

Priser vises for kunden etter pålogging
Formoljesprøyte Korrosjonsbestandig, polyesterbelagt stålbeholder

Art.-nr. 0651150207
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
Korrosjonsbestandig, polyesterbelagt stålbeholder

Stor rekkevidde


Fleksibelt spiralrør 2,5 m med sperrehake



Enkel å arbeide med


Sprøyterøret i messing kan roteres 360° og gjør arbeidet enkelt og behagelig ved å justere retningen.



Optimal fordeling


Presisjonsstråledysen med fin dyse fordeler formoljen jevnt og forsiktig.



Rask og enkel å fylle på


Den store påfyllingsåpningen gjør at enheten kan fylles raskt.



Smussfri


Smuss kan ikke trenge inn i beholderen takket være traktdekselet.



Sikker stuing


Rørene kan stues sikkert takket være sprøyte- og forlengelsesrørholderen.

Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Væskevolum

10 l

Beholderkapasitet

13 l

Driftstrykk

6 bar

Betingelser for strømningskapasitet

ved 2 bar

Strømningskapasitet

0,64 l/min

Maks. driftstemperatur

40 °C

Rekylkraft

5 N

Materiale

Stål

Høyde x bredde

650 x 255 mm

Slangelengde

2,5 m

Produktvekt (per element)

5970,000 g

Formoljesprøyte Korrosjonsbestandig, polyesterbelagt stålbeholder inkludert:
1 x
Pump

LUFTPUMPE TRYKKSPRØYTE FF10

Antall: 1 x
Hose
1 x
Hose

SP-HOSECONNECTION

Beskrivelse: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Antall: 1 x
Carrying strap
1 x
Carrying strap

SP-CLAMP

Antall: 1 x
Sprøyterør med dyse for forskalingsoljesprøyte
1 x
Sprøyterør med dyse for forskalingsoljesprøyte

SPRPIP-F.FORMOILSPRR-W.NOZ

Antall: 1 x