Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Forsats MSV 55-TS For ATS 18 AUTOMATC M-CUBE

Magasinforsats, MSV 55-TS
MAGASINFORSATS MSV 55-TS
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Art.-nr. 5701421000
EAN 4062856015160

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lett feste for bruk med ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE. Ideell for seriekoblinger for å spare tid.

Verktøyfri justering til skruelengde og dybdestopp som brukes


Rask og verktøyfri justering av dybdestoppet ved å bruke innstillingshjulet. Skruelengden kan også justeres uten verktøy ved hjelp av glideren.



Sparer tid ved serieskruing


Magasinforsats for båndede gipsskruer. Passer ATS 18-Auto



Høyt arbeidsfleksibilitet


Egnet for skruer fra 25 til 55 mm i lengde og diameter fra 3,5 til 4,2 mm.



Veldig praktisk på grunn av lett og robust hus


Gjør skrujobben lettere, også på lange arbeidsøkter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Magasinkapasitet

50 PCS

Egnet for skaftdiameter

3,5-4,2 mm

Egnet for skruelengde

25 - 55 mm

Egnet for skruehodediameter

8,5 mm

Adapterdiameter

39 mm

Poids du produit (par pièce)

557.000 g

Forsats MSV 55-TS For ATS 18 AUTOMATC M-CUBE inkludert:
2 x
E 6.3 PH bits (1/4 tomme)

1/4 BITS PH2 F.MAG.SATS MSV55-TS L.148MM

Beskrivelse:
PH2; 148 mm
Mange lengder, med fargekode
Antall: 2 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Båndet gipsplateskruer til stål

GIPSSKRUE BÅND STÅL FOS 3,5X25

Gipsplateskruer til underkonstruksjon av stål for normalgips.
x 1000 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger