Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Forsenker HSCo 90°, grønn ring DIN 335C

Konisk forsenker HSCo, grønn ring
FORSENKER GRØNN RING 90' Ø10,4MM

Art.-nr. 069401910

EAN 4011231603379

Priser vises for kunden etter pålogging
Forsenker HSCo 90°, grønn ring DIN 335C

Art.-nr. 069401910
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
Spesielt egnet for bearbeiding av rustfritt stål, legert eller høylegert og rustbestandig og syrefast stål.

Grad- og vibrasjonsfri forsenking og avgrading


Presisjon konisk forsenker med 3 skjær, presisjonsslipt



Optimalisert spiralsporgeometri


Utmerket spondannelse og -fjerning



Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Titan, Spesiallegering

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Forsenkerdiameter (d1)

10,4 mm

Skaftdiameter (d2)

6 mm

Spissdiameter (d3)

2,5 mm

Lengde (l1)

50 mm

Antall kutt (Z)

3 STK

Standarder

DIN 335

Form

C

Kuttemateriale

HSCo

Forsenkningsvinkel

90 Degree

Overflate

Uten belegg

Skaftform

Sylinderformet

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Forsenkningshastighet (poengsystem)

2 av 4 punkter

Forsenkningskvalitet (poengsystem)

2 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Forsenkningsatferd (poengsystem)

2 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Titan, Titanlegering, Spesiallegering, Fjærstål

Tildeling av konisk forsenker til skruestandarder
Konisk forsenker nominell diameter d1 For senkhodeskruer For senkhodeskruer
DIN EN ISO 10642
(tidligere DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(tidligere DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Forklaring
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating (mm/r)
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
For dia. 16,5-31
Materialgruppe Strekkfasthet vc f
Diameter 16,5 Diameter 20,5 Diameter 25 Diameter 31
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Legert herdet og anløpt stål ≤ 1 000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitrert stål ≤ 1 000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Verktøystål ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Høyhastighetsstål ≤ 1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,150 0,120
Rustfritt stål
Svovelholdig rustfritt stål ≤ 900 N/mm² 18 0,110 0,130 0,150 0,170
Austenittisk rustfritt stål ≤ 1 100 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Martensittisk rustfritt stål ≤ 1 200 N/mm² 15 0,070 0,080 0,090 0,120
Titan og titanlegeringer ≤ 850 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1 400 N/mm² 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Spesiallegering ≤ 1 600 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Støpegods
Støpejern ≤ 240 HB 28 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 240 HB 24 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Avkjølt støpejern ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Harde materialer
Fjærstål ≤ 350 HB 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Skjæreverdier
For dia. 6,3-12,4
Materialgruppe Strekkfasthet vc f
Diameter 6,3 Diameter 8,3 Diameter 10,4 Diameter 12,4
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1 000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1 000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Legert herdet og anløpt stål ≤ 1 000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitrert stål ≤ 1 000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1 400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Verktøystål ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Høyhastighetsstål ≤ 1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Rustfritt stål
Svovelholdig rustfritt stål ≤ 900 N/mm² 18 0,068 0,081 0,090 0,100
Austenittisk rustfritt stål ≤ 1 100 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Martensittisk rustfritt stål ≤ 1 200 N/mm² 15 0,040 0,050 0,060 0,060
Titan og titanlegeringer ≤ 850 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1 400 N/mm² 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Spesiallegering ≤ 1 600 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
Støpegods
Støpejern ≤ 240 HB 28 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 240 HB 24 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Avkjølt støpejern ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Harde materialer
Fjærstål ≤ 350 HB 11 0,040 0,050 0,060 0,060

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger