Forsenker HSS gul/blå ring 90° kort DIN 335 C
FORSENKER GUL/BLÅ RING 90' Ø16,5MM
Art.-nr. 0694117016
EAN 4062856933716
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Grad- og vibrasjonsfri forsenking og avgrading
Presisjon konisk forsenker med tre skjærekanter, presisjonsslipt
Optimalisert geometri for håndholdte verktøy
Mindre anstrengelse og forbedret forsenkingskvalitet og sponfjerning sammenlignet med konvensjonelle koniske forsenkere
Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar
![]() | |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpegods, Aluminium |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Diameter planfres (d1) | 16,5 mm |
Skaftdiameter (d2) | 10 mm |
Spissdiameter (d3) | 3,2 mm |
Lengde (l1) | 60 mm |
Antall kutt (Z) | 3 STK |
Standarder | DIN 335 |
Form | C |
Kuttemateriale | HSS |
Forsenkningsvinkel | 90 Degree |
Overflate | Uten belegg |
Skaftform | Sylinderformet |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Forsenkningshastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Forsenkningskvalitet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Forsenkningsatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumssmidde legeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforsterket, Plast, glassfiber-/karbonfiberforsterket |
| Tildeling av konisk forsenker til skruestandarder | Konisk forsenker nominell diameter d1 | For senkhodeskruer | For senkhodeskruer |
| DIN EN ISO 10642 (tidligere DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (tidligere DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Forklaring | |
| vc = skjærehastighet [m/min] | ![]() |
| f = mating (mm/r) | |
| De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. | |
| For dia. 25,0–31,0 | ||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | f | |
| Diameter 25,0 | Diameter 31,0 | |||
| Generelt konstruksjonsstål | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Ulegert herdet stål | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Legert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Nitrert stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Verktøystål | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Høyhastighetsstål | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| Støpejern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Nodulær grafittjern og formbart jern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Avkjølt støpejern | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| Aluminium og aluminiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Støpte aluminiumslegeringer > 10 % si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Magnesiumlegering | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Kobber, lavlegert | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Messing, kortsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronse, kortsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronse, kortsponet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronse, langsponet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronse, langsponet | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Plast | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| For dia. 12,4–20,5 | |||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | f | ||
| Diameter 12,4 | Diameter 16,5 | Diameter 20,5 | |||
| Generelt konstruksjonsstål | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Ulegert herdet stål | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Legert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nitrert stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Verktøystål | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Høyhastighetsstål | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Støpejern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nodulær grafittjern og formbart jern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Avkjølt støpejern | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Aluminium og aluminiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Støpte aluminiumslegeringer > 10 % si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Magnesiumlegering | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Kobber, lavlegert | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messing, kortsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronse, kortsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronse, kortsponet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronse, langsponet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronse, langsponet | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Plast | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Skjæreverdier for HSS 90° DIN 335C gule/blå ring koniske forsenkere | |||||
| For dia. 6,3–10,4 | |||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | vc | f | ||
| Diameter 6,3 | Diameter 8,3 | Diameter 10,4 | |||
| Generelt konstruksjonsstål | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Ulegert herdet stål | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Legert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nitrert stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Verktøystål | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Høyhastighetsstål | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Støpejern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Nodulær grafittjern og formbart jern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Avkjølt støpejern | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Aluminium og aluminiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Smidde aluminiumslegeringer | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Støpte aluminiumslegeringer > 10 % si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Magnesiumlegering | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Kobber, lavlegert | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messing, kortsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messing, langsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronse, kortsponet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronse, kortsponet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronse, langsponet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronse, langsponet | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Plast | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.