Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Forsenker HSS gul/blå ring 90° kort DIN 335 C

FORSENKER GUL/BLÅ RING 90' Ø31,0MM

Art.-nr. 0694117031

EAN 4062856933723

Priser vises for kunden etter pålogging
Forsenker HSS gul/blå ring 90° kort DIN 335 C

Art.-nr. 0694117031
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
Spesielt godt egnet for behandling av konvensjonelt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumslegeringer og plast).

Grad- og vibrasjonsfri forsenking og avgrading


Presisjon konisk forsenker med tre skjærekanter, presisjonsslipt



Optimalisert geometri for håndholdte verktøy


Mindre anstrengelse og forbedret forsenkingskvalitet og sponfjerning sammenlignet med konvensjonelle koniske forsenkere



Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Aluminium

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Diameter planfres (d1)

31,0 mm

Skaftdiameter (d2)

12 mm

Spissdiameter (d3)

4,2 mm

Lengde (l1)

71 mm

Antall kutt (Z)

3 STK

Standarder

DIN 335

Form

C

Kuttemateriale

HSS

Forsenkningsvinkel

90 Degree

Overflate

Uten belegg

Skaftform

Sylinderformet

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Forsenkningshastighet (poengsystem)

2 av 4 punkter

Forsenkningskvalitet (poengsystem)

3 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Forsenkningsatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumssmidde legeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforsterket, Plast, glassfiber-/karbonfiberforsterket

Tildeling av konisk forsenker til skruestandarder
Konisk forsenker nominell diameter d1 For senkhodeskruer For senkhodeskruer
DIN EN ISO 10642
(tidligere DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(tidligere DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Forklaring
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating (mm/r)
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
For dia. 25,0–31,0
Materialgruppe Strekkfasthet vc f
Diameter 25,0 Diameter 31,0
Generelt konstruksjonsstål ≤ 500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Ulegert herdet stål ≤ 700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Legert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Nitrert stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Verktøystål ≤ 850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Høyhastighetsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Støpejern ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Nodulær grafittjern og formbart jern ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Avkjølt støpejern ≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Støpte aluminiumslegeringer > 10 % si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Magnesiumlegering ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Kobber, lavlegert ≤ 500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Messing, kortsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronse, kortsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronse, kortsponet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronse, langsponet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronse, langsponet ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Plast ≤ 150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
For dia. 12,4–20,5
Materialgruppe Strekkfasthet vc f
Diameter 12,4 Diameter 16,5 Diameter 20,5
Generelt konstruksjonsstål ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Ulegert herdet stål ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Legert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitrert stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Verktøystål ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Høyhastighetsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Støpejern ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Nodulær grafittjern og formbart jern ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Avkjølt støpejern ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Støpte aluminiumslegeringer > 10 % si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnesiumlegering ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Kobber, lavlegert ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, kortsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronse, kortsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronse, kortsponet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronse, langsponet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronse, langsponet ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plast ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Skjæreverdier for HSS 90° DIN 335C gule/blå ring koniske forsenkere
For dia. 6,3–10,4
Materialgruppe Strekkfasthet vc f
Diameter 6,3 Diameter 8,3 Diameter 10,4
Generelt konstruksjonsstål ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Ulegert herdet stål ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Legert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitrert stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Verktøystål ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Høyhastighetsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Støpejern ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Nodulær grafittjern og formbart jern ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Avkjølt støpejern ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Smidde aluminiumslegeringer ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Støpte aluminiumslegeringer > 10 % si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnesiumlegering ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Kobber, lavlegert ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, kortsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronse, kortsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronse, kortsponet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronse, langsponet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronse, langsponet ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plast ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Høytytende skjæreolje for tung maskinering og høye skjærehastigheter.
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
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
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRALBOR ZEBRA HSS DIN 338 12,0MM

Presisjonsstålbor for generelle, brede bruksområder i stål opptil 1000 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRALBOR ZEBRA HSS DIN 338 14,0MM

Presisjonsstålbor for generelle, brede bruksområder i stål opptil 1000 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
SMART STEP EU+ HSS-spiralbor DIN 338 HSS DIN 338 SMART STEP EU+

SPIRALBOR ZEBRASMART STEP DIN 338 12,0MM

Det originale SMART STEP-spiralboret med patentanmeldt, trinnvis borespissgeometri med ekstremt ujevn gjengestigning (fra diametre på 2,5 mm) for enda raskere og mer komfortabel boring med uovertruffen presisjon og levetid
x 1 Ant.
SMART STEP EU+ HSS-spiralbor DIN 338 HSS DIN 338 SMART STEP EU+

SPIRALBOR ZEBRASMART STEP DIN 338 14,0MM

Det originale SMART STEP-spiralboret med patentanmeldt, trinnvis borespissgeometri med ekstremt ujevn gjengestigning (fra diametre på 2,5 mm) for enda raskere og mer komfortabel boring med uovertruffen presisjon og levetid
x 1 Ant.
Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376

MASKINGJENGET.HSCO NEOTAP BLÅ M16

Den innovative spesialisten for generelle, allsidige bruksområder i stål opp til en styrke på 1 200 N/mm².
x 1 Ant.
Maskingjengetapp HSCo VaryTap bunnhulll DIN 371/376

MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP BLÅ M14

Den innovative spesialisten for generelle, allsidige bruksområder i stål opp til en styrke på 1 200 N/mm².
x 1 Ant.
Maskingjengetapp HSCo VaryTap bunnhulll DIN 371/376

MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP BLÅ M16

Den innovative spesialisten for generelle, allsidige bruksområder i stål opp til en styrke på 1 200 N/mm².
x 1 Ant.
Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376

MASKINGJENGET.HSCO NEOTAP BLÅ M14

Den innovative spesialisten for generelle, allsidige bruksområder i stål opp til en styrke på 1 200 N/mm².