Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Forsenker HSS gul/blå ring 90° kort

Konisk forsenker HSS bor 90° kort
FORSENKER 90' Ø8,3MM. 1/4. BITSFESTE

Art.-nr. 0694025008

EAN 4062856933228

Priser vises for kunden etter pålogging
Forsenker HSS gul/blå ring 90° kort

Art.-nr. 0694025008
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
Spesielt godt egnet for materialbehandling av konvensjonelt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumslegeringer og plast) med håndholdte maskiner.

Grad- og vibrasjonsfri forsenking og avgrading


Presisjon konisk forsenker med 3 skjær, presisjonsslipt



Optimalisert geometri for manuell bruk


Krever mindre anstrengelse, forbedret forsenkingskvalitet og sponfjerning sammenlignet med konvensjonelle koniske forsenkere



Standardisert 1/4-tommers sekskantet skaft


  • Borechucken glir ikke, passer til bitsholdere

  • Bytt raskt mellom forsenking og skruing


Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale som skal behandles

Ikke-jernholdige metaller, Stål

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Forsenkerdiameter (d1)

8,3 mm

Skaftdiameter (d2)

1/4 in

Spissdiameter (d3)

2,0 mm

Lengde (l1)

31 mm

Antall kutt (Z)

3 STK

Kuttemateriale

HSS

Forsenkningsvinkel

90 Degree

Overflate

Bar

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Forsenkningshastighet (poengsystem)

2 av 4 punkter

Forsenkningskvalitet (poengsystem)

3 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Forsenkningsatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Hurtigstål, Nitridstål, Verktøystål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Aluminium, Aluminiumssmidde legeringer, Aluminiumlegeringer, Hvitt støpejern, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforsterket, Plast, glassfiber-/karbonfiberforsterket

Tildeling av konisk forsenker til skruestandarder
Konisk forsenker nominell diameter d1 For senkhodeskruer For senkhodeskruer
DIN EN ISO 10642
(tidligere DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(tidligere DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Forklaring
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating (mm/r)
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
For dia. 12,4-20,5
Materialgruppe Strekkfasthet vc f
Diameter 12,4 Diameter 16,5 Diameter 20,5
Generelt konstruksjonsstål ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Ulegert herdet stål ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Legert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitrert stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Verktøystål ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Høyhastighetsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Støpejern ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Sfæroid grafitt og støpejern ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Avkjølt støpejern ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Aluminiumssmidde legeringer ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Støpte aluminumslegeringer > 10 % si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnesiumlegering ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Kobber, lavlegert ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, kortsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronse, kortsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronse, kortsponet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronse, langsponet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronse, langsponet ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plast ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Skjæreverdier for konisk forsenker HSS bor 90° kort
For dia. 6,3-10,4
Materialgruppe Strekkfasthet vc f
Diameter 6,3 Diameter 8,3 Diameter 10,4
Generelt konstruksjonsstål ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Ulegert herdet stål ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Legert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitrert stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Verktøystål ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Høyhastighetsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Støpejern ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Sfæroid grafitt og støpejern ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Avkjølt støpejern ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Aluminiumssmidde legeringer ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Støpte aluminumslegeringer ≤ 10 % si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Støpte aluminumslegeringer > 10 % si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnesiumlegering ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Kobber, lavlegert ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, kortsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, langsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronse, kortsponet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronse, kortsponet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronse, langsponet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronse, langsponet ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plast ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder