Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Forsenket hode Phillips-spor DIN 965, stål 4,8 sinkbelag, blåpassivert (A2K)

DIN 965 stål 4,8 elzink
SENKHODESKRUE DIN 965-M5X10-4.8-ELZN-H

Art.-nr. 00485 10
EAN 4011231074728

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 965 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7046 del 1/del 2. Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | Gjengelengder endret | nominell Ø M1.6 endret | fasthetsklasse 5.8 og A4-70 er fjernet | Gjengelengder endret | innfelt spor-dybder endret).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

10 mm

Hodediameter (dk)

9,2 mm

Hodehøyde (k1)

2,5 mm

Standarder

DIN 965

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

4,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Senkhode 90 grader

Drevtype

Krysshode

Innvendig drev

H2

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,8 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Produktklasse

A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger