Forsenket hode Phillips-spor DIN 965, stål 4,8 sinkbelag, blåpassivert (A2K)
DIN 965 stål 4,8 elzink
SENKHODESKRUE DIN 965-M5X16-4.8-ELZN-H
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 965 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7046 del 1/del 2. Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | Gjengelengder endret | nominell Ø M1.6 endret | fasthetsklasse 5.8 og A4-70 er fjernet | Gjengelengder endret | innfelt spor-dybder endret).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 9,2 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,5 mm |
Standarder | DIN 965 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Drevtype | Krysshode |
Innvendig drev | H2 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,8 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |