Forsenket plateskrue, form C med TX drivspor ISO 14586, A2 rustfritt stål, form C (med spiss)
ISO 14586 rustfritt stål A2, forsenk., TX. Form C
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med sekskanthode, syrefast
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengde (l1) | 19 mm |
Hodediameter (dk) | 7,3 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,35 mm |
Innvendig drev | TX15 |
Drevtype | Intern TX |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Form på markørspiss | C |