Forsenket plateskrue med sekskantet drivspor og låsepin
DIN 7982 rustfritt stål A2 senkhode TX-stift
Art.-nr. 0284014238
EAN 4061975327390

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengde (l1) | 38 mm |
Hodediameter (dk) | 9,1 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,8 mm |
Innvendig drev | TX20 + P |
Drevtype | TX med sikkerhetsnål |
Hodetype | Senkhode, 80 grader |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Form på markørspiss | Tupp |