Forsenket skive, skive, flat Sink-nikkel-belagt
WSH-CS-(P3E)-D8,5X25MM
Art.-nr. 0457700308
EAN 4056807226880
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Skive av massivt materiale, stål, sink, nikkel (overflate P3E)
- Høy korrosjonsbestandighet i nærvær av salt
- Egnet for skruer med senkhode, f.eks. ASSY 4 CSMP ZiNi dia. 8 mm
ETA-11/0190
![]() | |
Innvendig diameter (d1) | 8,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 25 mm |
Utvendig diameter 2 (d3) | 18 mm |
Forsenkningsdiameter (d4) | 17 mm |
Høyde (h1) | 5 mm |
Skivetykkelse (t) | 5 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Sink-nikkel |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet for | Senkhodeskrue D 8 mm |
Bruksområde | Tømmerkonstruksjon, Strukturelt trearbeid, Tømmerpanelkonstruksjon |