Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Forsenket sporhodeskrue

DIN 963 stål elzink 04.8

Art.-nr. 00395 10
EAN 4011231061780

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN 963, stål 4,8 galvanisert, blåkromatisert (A2K)
Merknad

DIN 963 er trukket tilbake og erstattet av ISO 2009. Det er begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | Gjengelengder er endret | Fasthetsklasse 8.8 er utelatt | Nominell Ø M10 er fjernet).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

10 mm

Hodediameter (dk)

9,2 mm

Hodehøyde (k1)

2,5 mm

Standarder

DIN 963

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

4,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Senkhode 90 grader

Drevtype

Spor

Innvendig drev

SLT

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,8 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Produktklasse

A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger