Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Forsenket underlagsskive/underlagsskive

Senkeskive/underlagsskive, ALU

Art.-nr. 045765
EAN 4011231388290

Priser vises for kunden etter pålogging
Forsenket underlagsskive/underlagsskive

Art.-nr. 045765
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
Materiale: Aluminium for forsenkede skruer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeFor aluminiumsvinduskonstruksjon, vinterhagekonstruksjon, fasadekonstruksjon, trappekonstruksjon, sporvognkonstruksjon, jernbanevognkonstruksjon og sporvognverksteder.

Innvendig diameter (d1)

5,3 mm

Utvendig diameter (d2)

16 mm

Utvendig diameter 2 (d3)

12 mm

Høyde (h1)

3,2 mm

Materiale

Aluminium

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for

Senkhodeskruer

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger