Forsenker for tre med dybdestopp
Forsenkning med dybdestopp
Art.-nr. 0650700500
EAN 4050642414457
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Visuelt konsistent skrueforbindelse
Den forsenkende dybden kan låses på plass ved hjelp av en skrue, slik at dybden er konsistent. Den forsenkende dybden kan stilles inn med millimeterpresisjon ved hjelp av målestokken. Senkedybde 2–9 mm.
Ingen brennmerker eller riper på overflaten
Beskyttelsesringen i polymerplast, som også roterer, forhindrer utilsiktet skade på overflaten.
Lang levetid og ren senking av skruehodet
Forsenkningen med TC-spiss muliggjør ren, sprekkfri senking.
Tropiske tresorter som bangkirai, hardtre, myke tresorter, fiberplater, plastbelagte fiberplater.
Nominell borhulldiameter | 5 mm |
Lengde | 92 mm |
Forsenkerdiameter | 13 mm |
Materiale til skjærekant | Karbid |