Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Four-post lifting platform hydraulic OMCN

Four-post lifting platform hydraulic OMCN
4 SØYLET LØFTER WWE 402/LS, 3D VARMGALV.

Art.-nr. W106400402
EAN 4061975879585

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Antall betjeningsenheter

1

Farge

Antrasittgrå RAL 7016

Slaghøyde

1850 mm

Nominell spenning

400 V

Lastekapasitet

4000 kg

Nedre rotasjonshøyde

210 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hydraulikkolje

HYDRAULIKK OLJE SHS / ISO VG 46 20L

Olje for utendørs bruk, spesielt egnet for hydrauliske systemer
x 1 Ant.
LED-lyssett

LYS FOR KJØRETØYLØFTER LINELIGHT 4

Linjelyssett med 4 LED-lamper for søyleløfter med fire søyler
x 1 Ant.
Billøfter, 4-søyler, tilbehør, annet

LYS FOR KJØRETØYLØFTER LINELIGHT 6

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger