Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fresestift av wolframkarbid med MX-tenner

Fresestift av wolframkarbid med MX-tenner
ROTERENDE FIL.SYLINDER DH. FS 6X6X18MM

Art.-nr. 0616001011
EAN 4053478099560

Priser vises for kunden etter pålogging
Fresestift av wolframkarbid med MX-tenner

Art.-nr. 0616001011
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
Standard fresestift med et system med forskjøvede tenner for universell bearbeiding av stål med en hardhet på < 60 HRC, støpejern, rustfritt stål, spesiallegeringer, harde materialer (f.eks. Hardox) og harde ikke-jernmetaller.
  • Produserer korte spon og høy overflatekvalitet

  • Produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder, inkludert full kontroll av loddeforbindelser

  • Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle-sertifisert® bronse
Merknad

Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker. Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene. Før du bruker slipespissen, må du kontrollere at spissen roterer riktig, og at klemfunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal. Ikke velg en klemlengde som er for liten. Vi anbefaler en minste klemlengde på ca. 2/3 av aksellengden. Misfarging kan oppstå på akselen på grunn av høy kutteytelse. Denne misfargingen forårsakes av den ekstremt høye temperaturen som verktøyet når, og utgjør ingen sikkerhetsrisiko. Materialer bearbeides vanligvis i omvendt rotasjon. Egnede verktøydrev: fleksible akseldrev, rette slipere, roboter, maskinverktøy.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Avgrading, konturarbeid, overflatebearbeiding, bearbeiding av sveisesøm, forming, skråfasearbeid / avrunding av kanter

Form

Sylinderformet med sporer

Hodediameter x lengde på kuttekant

6 x 18 mm

Lengde

50 mm

Skaftdiameter

6 mm

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Spesiallegering, Hardt og tøft materiale, Ikke-jernholdige metaller

Egnet for hardhet opptil

60 HRC

Kvalitet

Würth-Standard

Tanntype

MX

Kuttemateriale

Karbid

Overflate

Bar

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Kutteevne (poengsystem)

2 av 4 punkter

Overflatekvalitet/finish (poengsystem)

2 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Styreatferd (poengsystem)

2 av 4 punkter

Skaftform

Sylinderformet

Kappeverdier

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger