Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Freskutter for tre Med krone

Trefreskutter med krone

Art.-nr. 0612011080
EAN 4047376488601

Priser vises for kunden etter pålogging
Freskutter for tre Med krone

Art.-nr. 0612011080
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
For fresing, formatering og falsing i mykt og lett tre, hardtre og platematerialer

Høy stabilitet og konsentrisitet, presise konturer og lang levetid


Laget av førsteklasses stål og slitesterk karbid



Trygt og komfortabelt arbeid


På grunn av den kraftige lodding til karbidskjærekantene



Sikker oppbevaring av fresekronene


På grunn av den medfølgende gjenbrukbare emballasjen



Versjon:


  • Dia. 4–8 mm: Solid TC

  • Dia. 10–20 mm: TC-spiss
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for håndfresere

Materiale som skal behandles

Bløtt tre, Hardved, MDF, HDF, Sponplater (rå), Finerte sponplater, Belagt sponplate, Kryssfiner, Multipleksbrett

Diameter (D)

8 mm

Effektiv lengde (NL)

20 mm

Skaftdiameter (d)

8 mm

Lengde (L)

55 mm

Antall kutt

2 STK

Egnet for maskintype

Håndfreser

Materiale til skjærekant

Karbid

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger