Frittstående trappestige med aluminiumstrinn
Stående stige i aluminium med trinn
MONTØRBUKK/GARDINTRAPP 2 X 10 TRINN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høy vridningsstivhet takket være firedobbelt flenset og pressede forbindelser mellom stag og trinn
- Trinn og spar laget av ekstrudert aluminium for svært god bøyningsmotstand
- Sklisikre stigeføtter med 2 komponenter for sikker posisjonering
- Riflete riller sikrer trygg stepping
Materiale | Aluminium |
Overflate | Bar |
Antall trinn | 2 x 10 |
Lengde | 2,97 m |
Bredde (bunn)/bredde (topp) | 0,67/0,31 m |
Skinnemål | 64 mm x 25 mm |
Trinnavstand | 283 mm |
Trinndimensjoner | 28 x 28 mm |
Stativområde i henhold til TRBS 2121/-2 | Nei |
Steglengde | 2,01 m |
Høyde, vertikal | 2,81 m |
Lastekapasitet | 150 kg |
Stativhøyde | 1,93 m |
Arbeidshøyde | 3,43 m |
Rekkeviddehøyde | 3,93 m |
Vekt | 11,1 kg |
Standarder | EN 131 |