Frontrutestativ For bil- og lastebilruter
Rutebord
RUTEBORD SAMMENLEGGBART
Art.-nr. 071458 262
EAN 4038898750215
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Bevegelige gummiputer, 130 mm i diameter, kan tilpasses enhver frontruteform
- Kan slås sammen og høydejusteres fra 0,8 til 1,05 m.
- Robust rørstålramme, pulverlakkert
Lengde | 1150 mm |
Bredde | 450 mm |
Min./maks. høyde | 0,8-1,05 m |
Maks. Lastekapasitet | 55 kg |
Materiale | Stål |