Førstehjelpsbag, soft Vannavvisende bag som tåler røff behandling
Førstehjelpsveske Soft
FØRSTEHJELPSBAG SOFT
Art.-nr.
0899520554
EAN 4056807873770
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Varenavn Antall
- Bandasje finger 10x4cm enkeltpk 2
- Noraid enkeltmannspakke 7,5cmx12cm 2
- Trekanttørkle 1
- Bandasje brannsår FOR BURNS 10x10cm 2
- Sikkerhetsnåler 3 45mm 12
- Hanske nitril Klinion hvit u/pudd
- kort 240mm L 4pk 1
- Øyebadeglass plast 1
- Noraid plastermappe 1
- Pinsett førstehjelp 8cm 1
- Kompress nw 5x5cm 4lag 2pk 4
- Kompress nw 10x10cm 4lag 2pk 6
- Gasbind elastisk 8cmx4m enkeltpakket 2
- Tape kirurgisk nw m/disp 2,5cmx9m 1
- Universalbind elastisk 8cmx5m hvit 2
- Sårvask servietter 6
- Noraid munn til munn duk m/ventil 1
- Saks førstehjelp 14,5 cm 1
- Ispose Noraid 1
- Wurth bilrutestreamer
- 1
- Liten pute (som ligger inni den store)
- Noraid enkeltmannspakke 7,5cmx12cm 1
- Noraid plastermappe 1
- Sårvask servietter 4
- Noraid munn til munn duk m/ventil 1
- Hanske nitril Klinion hvit u/pudd kort 240mm L 4pk 1
- Kompress nw 5x5cm 4lag 2pk 2
- Wurth førstehjelpfolder 1
Farge | Rød |