Førstehjelpskoffert
Førstehjelpskoffert, medium
FØRSTEHJELPSKOFFERT, MEDIUM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kofferten er fylt med nøye utvalgte plaster, kompresser, bandasjer og mer – alt du trenger for å håndtere både små og store skader. Vi har sørget for å inkludere større mengder av kritiske produkter, slik at du alltid er godt forberedt.
Permalight®-teknologi i håndtaket sørger for at kofferten lyser i mørket, mens et reflekterende klistremerke gjør den lett synlig uansett lysforhold. Den er bygget for å tåle tøffe forhold, med kraftige hengsler og gummipakninger som holder innholdet trygt på plass.
Mye av utstyret er pakket i papir for å minimere plastbruk, og produktene er hovedsakelig produsert i Europa for å sikre høy kvalitet og lavere klimafotavtrykk.
De tre innholdsposene gjør det enkelt å holde oversikt over hva som må suppleres. Hver pose inneholder nøye utvalgte produkter for spesifikke førstehjelpsbehov. Med innvendig merking er det raskt og enkelt å identifisere og erstatte det som mangler i førstehjelpskofferten.
Innholdsposer og førstehjelpskofferter pakkes opp i samarbeid med en vekstbedrift som gir mennesker muligheten til verdiskapende arbeid
Leveres med brakett for oppheng på vegg
Refillpose nr.1 Sårskader og Plaster
InnholdAntall
Aluderm®-aluplast Utvalg plaster 30stk1
Aluderm®-Alufinger Fingerbandasje1
Aluderm® Enkelmannspakke 3m x 6cm1
Hanskesett 4x Vinyl stor1
Aluderm® Kompress enkel 20 x 20 cm2
Aluderm® Kompress enkel 10 x 10 cm2
Curapor Steril bandasje 10 x 8 cm2
Curapor Steril bandasje 7,5 x 5 cm2
SÖHNGEN® Silke, Plastertape 5 m x 2,5 cm1
Gasbindkompresser - 2 stk. Sterile2
Sårvask serviett5
Refillpose nr. 2 Stor blødning
Innhold Antall
Aluderm® Enkeltmannspakke stor 4
Aluderm® Bandasje 21x30 cm2
Refillpose nr. 3 Utstyr
InnholdAntall
Klessaks 19 cm1
Sikkerhetsnåler, størrelse 3 pakke med 12 stk1
Pinsett, nikkelbelagt, 8 cm1
Redningsfolie, SIRIUS®2
Munn-til-munn-duk med ventil1
Løse produkter
InnholdAntall
Ispose Stor assistco1
Aluderm steril kompress 60x80cm1
Leveres med brakett for oppheng på vegg.
Lengde | 287 mm |
Bredde | 275 mm |
Høyde | 152 mm |