Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Førstehjelpskoffert Stor

Førstehjelpskoffert, stor
FØRSTEHJELPSKOFFERT, STOR

Art.-nr. 0899520912

EAN 4099618535796

Priser vises for kunden etter pålogging
Førstehjelpskoffert Stor

Art.-nr. 0899520912

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stor førstehjelpskoffert inneholder førstehjelpsutstyr for å håndtere nødsituasjoner effektivt

Stor førstehjelpskoffert med produktene du trenger for å håndtere både små og store skader


  • Permalight®-teknologi i håndtaket sørger for at kofferten lyser i mørket

  • Reflekterende klistremerke gjør den lett synlig uansett lysforhold

  • Bygget for å tåle tøffe forhold, med kraftige hengsler og gummipakninger som holder innholdet trygt på plass

  • Mye av utstyret er pakket i papir for å minimere plastbruk

  • Produktene er hovedsakelig produsert i Europa for å sikre høy kvalitet og lavere klimafotavtrykk

  • Innholdsposene gjør det enkelt å holde oversikt over hva som må suppleres

  • Innholdsposer og førstehjelpskofferter pakkes opp i samarbeid med en vekstbedrift som gir mennesker muligheten til verdiskapende arbeid

  • Leveres med brakett for mulig oppheng på vegg


Innhold i refillpose nr. 1 for sårskader og plaster / antall:


  • Aluderm®-aluplast Utvalg plaster 30stk / 1

  • Aluderm®-Alufinger Fingerbandasje / 1

  • Aluderm® Enkelmannspakke 3m x 6cm / 1

  • Hanskesett 4x Vinyl stor / 1

  • Aluderm® Kompress enkel 20 x 20 cm / 2

  • Aluderm® Kompress enkel 10 x 10 cm / 2

  • Curapor Steril bandasje 10 x 8 cm / 2

  • Curapor Steril bandasje 7,5 x 5 cm / 2

  • SÖHNGEN® Silke, Plaster Tape 5 m x 2,5 cm / 1

  • Gasbindkompresser - 2 stk. Sterile / 2

  • Sårvask serviett / 5


Innhold i refillpose nr. 2 for stor blødning / antall:


  • Aluderm® Enkeltmannspakke stor / 4

  • Aluderm® Bandasje 21x30 cm / 2

  • Innhold i refillpose nr. 3 for utstyr / antall:

  • Klessaks 19 cm / 1

  • Sikkerhetsnåler, størrelse 3 pakke med 12 stk / 1

  • Pinsett, nikkelbelagt, 8 cm / 1

  • Redningsfolie, SIRIUS® / 2

  • Munn-til-munn-duk med ventil / 1


Innhold i refillpose nr. 4 for forbindingsmateriell / antall:


  • WS-Elastisk Bandasje 4 m x 8 cm / 3

  • WS-Universal Bandasje 5 m x 8 cm / 2

  • Trekanttørkle / 1

  • Hanskesett 4x Vinyl stor / 1

  • SÖHNGEN® Silke, Plaster Tape 5 m x 2,5 cm / 1


Innhold i refillpose nr. 5 for brannskade / antall:


  • AKLA Forburns Brannbandasje 10x10cm / 4

  • AKLA Forburns Branngel 59ml flaske / 1

  • WS-Elastisk Bandasje 4 m x 8 cm / 2

  • Løse produkter / antall:

  • Ispose Stor assistco / 2

  • Aluderm steril kompress 60x80cm / 1

  • Norse traumebandasje 6" / 1

  • NORSE RESCUE selvklebende Bandasje / 2

  • Blizzard varmeteppe / 1

  • Øyeskyll 500ml / 1
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

452 mm

Bredde

384 mm

Høyde

152 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger