Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Førstehjelpskoffert med refillsystem, stor, inkl. Arbeidstilsynets orientering om Førstehjelpsutstyr - FØRSTEHJELPSKOFFERT  STOR
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/OsSIrP0Pmps

Førstehjelpskoffert med refillsystem, stor, inkl. Arbeidstilsynets orientering om Førstehjelpsutstyr - FØRSTEHJELPSKOFFERT  STOR - 1

Førstehjelpskoffert med refillsystem, stor, inkl. Arbeidstilsynets orientering om Førstehjelpsutstyr

Førstehjelpssett Stor
FØRSTEHJELPSKOFFERT STOR

Art.-nr. 0899520553

EAN 4056807873749

Priser vises for kunden etter pålogging
Førstehjelpskoffert med refillsystem, stor, inkl. Arbeidstilsynets orientering om Førstehjelpsutstyr

Art.-nr. 0899520553

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stor koffert - beregnet på arbeidsplasser med inntil 50 personer.



Alle produktene er CE-merket og tilfredsstiller krav speisfisert i aktuelle Europa-normer. Innhold tilfredsstiller retningslinjer fastsatt av Arbeidstilsynet for stasjonære førstehjelpsenheter (veiledning til arbeidsmiljøloven best. nr. 176).



Dimensjoner:


  • Mål: 420 x 330 x 155 mm.

  • Vekt: 4745 Gram.


Art.nr. - varetekst - antall


  • 0899 520 011 Refillpose 1 enkeltm pk 4pk / 1

  • 0899 520 012 Refillpose 2 Stor blødning / 1

  • 0899 520 013 Refillpose 3 Blødninger / 1

  • 0899 520 014 Refillpose 4 Utstyr / 1

  • 0899 520 015 Refillpose 5 Brannskader / 1

  • 8899 520 016 Refillpose 6 Forbindingsmat / 1

  • 0899 520 017 Refillpose 7 Øyeskyll / 1

  • 0899 511 805 Würth øyeskyll 240ml spray / 1

  • Noraid enkeltmannspakke 7,5cmx12cm / 4

  • Elastisk bind 8cmx4m / 2

  • Sportstape 3,8cmx10m / 1

  • Noraid Ispose / 2

  • Pussbekken / 2

  • Wurth førstehjelpfolder / 1
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger