Førstehjelpsskilt, kryss
Førstehjelp (skilt)
SKILT FØRSTEHJELP 20X20 CM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Laget av reflekterende PVC/sinksulfid
- Tykkelse på 1,1 mm
- Teksten kan sees opp til flere timer etter at lysene er slått av
Lengde | 200 mm |
Bredde | 200 mm |
Materiale | Polypropylen |
Farge | Grønn |
Produktvekt (per element) | 44,000 g |