Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Førstehjelpsskilt, skylling av øyne

Info-skilt, førstehjelp, stasjon for øyeskylling
SKILT ØYESKYLL 20X20 CM

Art.-nr. 0899898103
EAN 4061975360670

Priser vises for kunden etter pålogging
Førstehjelpsskilt, skylling av øyne

Art.-nr. 0899898103

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Materiale: PVC/sinksulfid som lyser opp i mørket

  • Tykkelse på 1,1 mm

  • Teksten på skiltet vil være synlig i opptil flere timer etter at lysene er slått av

  • Farge: gul/grønn
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

200 mm

Bredde

200 mm

Materiale

Polypropylen, polyester, polyetylen-folie

Farge

Grønn

Produktvekt (per element)

54,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger