Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Førstehjelpsstasjon Cederroth

Førstehjelpsstasjon Cederroth, stor
FØRSTEHJELPSSTASJON CEDERROTH

Art.-nr. 0899520070
EAN 4053479289700

Priser vises for kunden etter pålogging
Førstehjelpsstasjon Cederroth

Art.-nr. 0899520070
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
Gjenstandene i denne moderne førstehjelpsstasjonen er enkle å se takket være et gjennomsiktig deksel, og påfyllingspakkene er synlige med et blikk.


Støv- og sprutsikker struktur gjør den også egnet for tøffe forhold.


Stasjonen er også utstyrt med en dispenser med Salvequick-plaster.


Plastrene trekkes ned, noe som beskytter andre plaster mot forurensning eller fuktighet.


Beholderen i stasjonen har nok plass til ekstra utstyr for å møte kravene til arbeidsstasjonen.


Instruksjoner som er enkle å forstå.



Innhold:


2 stk. Cederroth 4-i-1 førstehjelpsbandasje, stor


3 stk. Cederroth 4-i-1 førstehjelpsbandasje, liten


1 stk. Cederroth Burn Gel brannplaster, 10 x 10 cm


1 stk. Cederroth Skyllespray, 150 ml


1 stk. Salvequick dispenser med plaster, inkludert 40 tekstilplaster og 45 plastplaster


1 stk. Salvequick Wound Wipe-sårserviett, 20 stk


1 stk. Cederroth infeksjonskontrollsett


1 stk. førstehjelpsveiledning


1 stk. nøkkel til dispenser for plaster og sårservietter


1 stk. installasjonsveiledning


Mål: B 29 x H 56 x D 12 cm

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

11 STK

Bredde

29 cm

Høyde

12 cm

Lengde

56 cm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger