Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Taktetningbånd

Taktetningsbånd, WÜTOP Flex
TAKTETNINGSBÅND GRÅ ALU-FLEX 280MMX10M
WUETOP

Art.-nr. 0681018035
EAN 4048539222513

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ensidig, selvklebende, profilert aluminiumsrull for holdbar og sikker forsegling av standard takskjøter.

Ideelt alternativ til platemetall og blyspillrenne



Materialet passer perfekt til takoverflaten:


Den pregede overflatestrukturen gjør at forseglingen kan formes optimalt etter takformen og enkelt bøyes i alle retninger



Problemfri drenering av vann


grunnet en nesten helt jevn overflate



Ingen skadelige tungmetaller, for eksempel bly



UV- og værbestandig



Den malte overflaten gir optimal tilpasning til de respektive taksteinene



Vedvarende elastisk og temperaturbestandig butylteip med festeevne på nesten alle underlag

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

WÜTOP® Flex kuttes til riktig lengde med saks. Deretter tilpasser du materialet grovt til takprofilen og fjerner dekkfilmen fra det bakre limlaget. Press den deretter mot mursteinene og jevnt gni den inn i korrugeringsdalen. WÜTOP® Flex kan også festes til hverandre. Sørg for god og fast binding med overflaten, spesielt i hjørner. Det anbefales å bruke en gummiert trykkvalse. Hvis WÜTOP® Flex brukes på stående komponenter (f.eks. ildsteder), skal overkanten monteres med standard dekselbeslag og forsegles med en permanent elastisk fugemasse.



Følg følgende punkter for å sikre god, permanent vedheft:


  • Bruk fra +5 °C og benytt gjerne en varmepistol ved de laveste temperaturene

  • Overflaten produktet skal brukes på må være ren, tørr og fri for støv og fett

  • WÜTOP® Flex må være nøyaktig tilpasset overflatens kontur og presset fast

  • Utfør egne tester for å sikre riktig vedheft til det aktuelle underlaget

Farge

Grå

Rullengde

5 m

Rullbredde

280 mm

Lengde

10 m

Antall ruller

2 STK

Min. bearbeidelsestemperatur

5 °C

Materialtykkelse

120 µm

Ultrafiolettresistens

Ja

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tak-tett

TAK-TETT TRANSPARENT 310 ML

Fugemasse av høy kvalitet for bruk i skrånende og flate takområder
Tak-tett

TAK-TETT HVIT 310 ML

Fugemasse av høy kvalitet for bruk i skrånende og flate takområder
Tak-tett

TAK-TETT SORT 310 ML

Fugemasse av høy kvalitet for bruk i skrånende og flate takområder
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger