Fuktighetsmåler Protimeter Surveymaster
Moisture meter Surveymaster PROTIMETER
FUKTIGHETSMÅLER PROTIMETER SURVEYMASTER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Den robuste, enkle og nøyaktige fuktighetsmåleren som har både målemodus med pinner integrert i instrumentet og søkemodus med radiofrekvenssignaler (RFE).
- LED display og LED lys, grønn, gul og rød i målemodus
- Display med LED lys, grønn, gul og rød søkemodus
- Bruker 2 stk. 1,5 V AA Alkaliske batterier
- Leveres med batterier, bæreveske, separat veggelektrode med isolerte pinner, ekstra piggprobe m/ledning, ekstra målepigger og egen kalibreringsenhet.
- Med piggelektroder (alle typer treverk)- Måling av fuktighet inne i vegg (i isolasjon o.l.) via lange veggprober
- Ved hjelp av elektromagnetiske bølger som går gjennom belegg, fliser, etc. Instrumentet har derfor to betjeningsknapper, merket med henholdsvis bølgesymbol og piggesymbol.
[OBS/Advarsel]
Instrumentet kan ikke MÅLE i betong, kun søke.
2 års garanti
Min./maks. måleområde for trefuktighet | 7,9-99 % |
Min./maks. temperaturområde | 0 til 50 °C |
Lengde x bredde x høyde | 190 x 65 x 50 mm |
Materiale til hus | Plast |
Farge | Grå (grunnmateriale) |
Antall oppladbare batterier/batterier | 0 |