Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Full Absorption-klut

Rengjøringsskinn FULL ABSORPTION
PUSSESKINN 66X43CM

Art.-nr. 0899800209

EAN 4058794186826

Priser vises for kunden etter pålogging
Full Absorption-klut

Art.-nr. 0899800209
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
Utmerket sugeevne og væskeretensjon.

Høy absorpsjonsevne


Absorberer 3 ganger raskere enn vanlige kluter.


Absorberer 50 % mer vann enn vanlige kluter.



Myk, motstandsdyktig og slitesterk


Skraper ikke opp eller skader lakken.


Motstandsdyktig mot de fleste oljer, fett og kjemikalier.



Kan vaskes i maskin på opptil 30 °C


Full Absorption-kluten er alltid ren og klar til bruk uten å skitne til kjøretøyet.



Mange bruksområder


Passer til alle typer overflater, både i bilen, båten og hjemme.



Mål


660 x 430 x 2 mm

Merknad

Full Absorption-kluten er ikke en rengjøringsklut. Den skal kun brukes til å suge opp vann fra overflater.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Skyll med vann før bruk. Etter bruk skyller du den med vann og legger den tilbake i etuiet. Hvis kluten er tørr, skyller du den med vann for å sikre at den er myk og klar til bruk igjen. Før du bruker Full Absorption-kluten, må du vaske og tørke bort smuss for å unngå riper i overflaten (lakken).

Materiale

Polyvinylkloridalkohol - PVA

Farge

Gul

Lengde

660 mm

Bredde

430 mm

Absorpsjon på 10 sekunder

200 %

Betingelser for absorpsjon på 10 sekunder

i henhold til DIN2417

Maks. absorpsjon

200 %

Total absorpsjonstid

8 s

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger