Funksjonsforbedrer for vinterdiesel
Funksjonsforbedrer, vinterdiesel
FUNKSJONSFORBEDRER VINTERDIESEL 1000 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hindrer dannelse av faste partikler
- Forhindrer tilstopping i drivstoffsystem og filter
- Gjør at dieselmotoren også kan brukes i lave temperaturer
- Forbedrer dieseloljens filtreringsevne og flytepunkt
- Sikrer vinterbruk i kaldt vær
- Kompatibel med alle dieseltyper
- Forbedring på opptil -10 °C ved maks -31 °C, avhengig av drivstoffets kvalitet
Additivet må legges til før den første sammenklumpingen. Eventuelle klumper som allerede er dannet, kan ikke oppløses av produktet. Det beste er om additivet holder romtemperatur og dieseloljen som behandles ikke er under 0 °C. Aller helst bør additivet tilsettes like før påfylling av drivstoff.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Kan brukes på alle typer kjøretøy, inkludert common-rail og pumpedysemotorer
Tilsett innholdet i boksen i tanken ved temperaturer på rundt 0 °C for å oppnå optimal effekt.
- Tilsett 1000 ml for å oppnå en konsentrasjon på 1 : 1000
- Tilsett 300 ml for å oppnå en konsentrasjon på 1 : 500.
- 150 ml er tilstrekkelig for maks 70 liter dieselolje.
Vi anbefaler å bruke det lengre i de kalde årstidene.
Innhold | 1000 ml |
Colour | Gjennomsiktig, gjennomskinnelig, ugjennomsiktig |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Kombinasjon av tilsetningsstoffer |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Mois |
Density | 0.813 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 63 °C |