Furutreformet klemme Type 9
Karosseriklips, type 9
FESTEPROPP SVART F.POLSTER Ø7,5MM FIAT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rimelig og tidsbesparende
Rask og enkel inntrykkingsmontering
Festes sikkert i komponenten
Kobling av metallplater, kartong, kledning eller andre flate komponenter
Min./maks. borehulldiameter | 6,5-6,5 mm |
Min./maks. festetykkelse | 3-12 mm |
Hodediameter (A) | 15 mm |
Hodehøyde (B) | 2 mm |
Lengde under hode (C) | 12 mm |
Farge | Svart |
Materiale | Polyamid - PA 6.6 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Fiat |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 4274360 |
installasjonssted | Universell |
Type kjøretøy | Universell |