Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fyller VAKU 30

Tinnsparkel, VAKU 30
FIBER PLUS SPARKEL 1,3 LITER

Art.-nr. 0892600940
EAN 4067993227148

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Universal fyller med fremragende egenskaper. Kan brukes som kniving og fin fyller.

Ingen brudd i kantene med fin sliping



Optimal elastisitet for å oppnå lukkede, glatte overflater


Ingen omarbeidelse med fin fyller nødvendig



Hurtigtørkende


Sikrer rask videre behandling som vil spare deg tid (sliping, fylling, toppmaling)



Lett å slipe, minimal støvoppbygging


  • Brukervennlig

  • Forenkler videre behandling av objektet


Høy fyllingseffekt og høy stabilitet under belastning



Temperaturbestandig opptil 80°C

Merknad
  • Tips 1. For optimal korrosjonsbeskyttelse og pålitelig vedheft, må du fylle forgrunnsområdet før påføring av fyller med tokomponent Multi-Fill (ikke bruk enkeltkomponent primer, på grunn av tap av vedheft).

  • Tips 2. Mindre er mer. For porefri påføring er det viktig å påføre fylleren i flere tynne lag. Maksimum tillatt VOC-innhold for VAKU 30: 250 g/l for produktkategori 2(b). Maks. VOC-innhold i henhold til ChemVOC FarbV: 0 g / må ikke brukes på overflater veldig utsatt for elementene.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Bruksområde

Utmerket vedheft til jern, stål, aluminium, sinkbelagt og varmeforsinkede overflater, GFRP og mange typer tre, universelt, kan brukes på mange materialoverflater.


  • Automatisk/last: For kjøretøykonstruksjon og kjøretøyreparasjon med universal vedheft til stål, aluminium, sink og GFRP

  • Metall: I maskin- og stålkonstruksjon for kompensering av blåsehull og sveisepunkter. Universell vedheft til stål, aluminium og sink

  • Tre: Ideell som reparasjonskitt for bruk i byggesektoren. For universell bruk på mange typer tre. Ideell for trerestaurering, i vindu- og dørkonstruksjon. Ikke egnet for bruk på oljete treslag. Må ikke brukes på overflater som er veldig utsatt for elementene.
Instruksjoner

Overflaten må være ren, tørr og fri for fett
Sandoverflater
På grunn av vannfølsomhet, må polyestermaterialet bare slipes når det er tørt når det er mulig
For å forhindre mulige problemer, sørg alltid for at riktig doseringsforhold for filler til herder brukes.


  • Dosering: 2 % herder

  • Levetid: 4–5 minutter ved 20 °C

  • Tørketid: 20–30 minutter ved 20 °C

  • Sandpapir: P80-280 vått bare en gang helt tørt

Innhold

1 l

Vekt av innhold

1,589 kg

Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser

ChemVOCFarb

Kjemisk base

Polyester

Farge

Grønn

Herderinnhold

2 %

Tetthet

1,606 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C, DIN 53217

Maks. levetid

5 min

Min. levetid

4 min

Betingelser for levetid

ved 20°C

Betingelser for tørketid

ved 20°C

Min. tørketid

20 min

Maks. tørketid

20 min

Min. bearbeidelsestemperatur

10 °C

Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet

120 °C

Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser

0,01 %

Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser

0,01 %

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Vaku-herder (peroksidherder)

UNIVERSALHERDER 40 G

Kittherder for vår polyesterkitt VAKU 20–VAKU 80
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Grunning Rust Stop Quattro

ROSTSTOP QUATTRO SPRAY 400 ML

Hurtigtørkende universalgrunning med en rekke bruksområder
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger