Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fylleskive WIT-SHB

Fylleskive VIDD-SHB

Art.-nr. 0903488420
EAN 4056807788241
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For etterfølgende ringspaltefylling for mekaniske og kjemiske ankere

For etterfølgende fylling av ringspalten mellom armaturen og ankerstangen eller W-FAZ Ekspansjonsanker eller W-BS betongskrue



Egnet injiserbar mørtel:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express

  • WIT-UH 300

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000

  • WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PE 500
Merknad

Ved valg av anker, merk at monteringshøyden tfix øker med opptil 6 mm.

Würth WIT-SHB-fyllskive er inkludert i følgende godkjenninger/vurderinger:


  • 01.3 W-BS betongskrue: ETA-16/0043

  • 02.5 W-FAZ Ekspansjonsanker: ETA-99/0011

  • 23.1 W-VIZ injeksjonssystem: ETA-04/0095

  • 23.4 CONCRETE MULTI WIT-UH 300 injeksjonssystem: ETA-17/0127

  • 23.8 PURE EPOXY WIT-PE 1000 injeksjonssystem: ETA-19/0542
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

WIT-SHB-fylleskiven tillater etterfølgende fylling av ringspalten – økt tillatt skjærbelastning ved komponentkanten fordi alle ankere på ankerplaten bærer skjærbelastningen, ikke bare de nær kanten.


For fjerning av skjærlast under seismisk aktivitet.

Instruksjoner
  • Med W-FAZ Ekspansjonsanker er WIT-SHB-fylleskiven i tillegg installert under skiven

  • Med CONCRETE SPECIALIST W-VIZ, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 og WIT-PE 1000 injeksjonssystemer, kan WIT-SHB fylleskiven erstatte den opprinnelige skiven

  • Etter påføring av monteringsmoment, brukes den medfølgende blandereduksjonen til å injisere WIT-VIZ, WIT-VIZ express, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 eller WIT-Express injiserbar mørtel inn i tverrhullet til mørtel kommer ut.

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Egnet for pluggdiameter

20 mm

Innvendig diameter

21 mm

Utvendig diameter

41 mm

Skivetykkelse

5 mm

Egnet for innsprøytningsmørtel

WIT-PE 500, WIT-SH 12/300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 1000

Godkjenning

ETA-04/0095, ETA-17/0127, ETA-19/0542

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger