Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

GEFU DIN 7500-1 stål elzink syl. hode TX

GEFU DIN 7500-1 stål elzink syl. hode TX

Art.-nr. 020974620
EAN 4050382614483

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN 7500-1 (dimensions according to ISO 14579), shape OE, with case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M6

Lengde (l1)

20 mm

Hodediameter (dk)

10 mm

Hodehøyde (k1)

6 mm

Innvendig drev

TX30

Målestokk for hulldiameter

5.5 mm

Standarder

DIN 7500-1

Materiale

Stål, settherdet

Overflate

Galvanisert

Gjengetype

Metriske gjenger

Hodetype

Osteformet hode

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger