GEFU DIN 7500-1 stål galvanisert Z flatt hode
GEFU DIN 7500-1 stål galvanisert Z flatt hode
TAPTITE2000
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
DIN 7500-1 (dimensions according to ISO 7045), shape CE, with case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M3 |
Lengde (l1) | 8 mm |
Hodediameter (dk) | 5,6 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,4 mm |
Hodetype | Flatt hode |
Materiale | Stål, settherdet |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Innvendig drev | Z1 |
Målestokk for hulldiameter | 2,8 mm |
Standarder | DIN 7500-1 |
RoHS-kompatibel | Ja |