GEFU rustfritt stål A2 blank TX flatt hode
GEFU rustfritt stål A2 blank TX flatt hode
TAPTITE2000
Art.-nr.
022071616
EAN 4050642412095
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
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 12 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,6 mm |
Hodetype | Flatt hode |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Innvendig drev | TX30 |
Målestokk for hulldiameter | 5,5 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |