GIPSBUKK
Gipsbukk Khiment
GIPSBUKK 650KG
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Solid konstruksjon i stål gir pålitelig og stabil støtte under arbeid
- Bred nok til å gi god plass og stabilitet for ulike arbeidsoppgaver
- Perfekt høyde for komfortabelt arbeid uten å måtte bøye seg for mye
- Kompakt dybde som gjør den enkel å plassere og oppbevare
- Oransje farge for god synlighet og sikkerhet på arbeidsplassen
Gipsbukk er perfekt for stabil støtte under arbeid med gipsplater og andre materialer på byggeplassen. Den solide stålkonstruksjonen og den oransje fargen gir god synlighet og sikkerhet på arbeidsplassen.
Bredde (B) | 109 cm |
Høyde (H) | 67 cm |
Maks. arbeidshøyde | 67 cm |
Dybde (T) | 39 cm |
Lastekapasitet | 650 kg |
Materiale | Stål |
Farge | Oransje |
Produktvekt (per element) | 6.200 kg |