Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

GIPSPLATEHEIS Med vipp

Gipsplateheis HALO Khiment
GIPSPLATEHEIS 1,77/3,9M MED VINKEL/TIPP

Art.-nr. 9501021362

EAN 7073483000327

Priser vises for kunden etter pålogging
GIPSPLATEHEIS Med vipp

Art.-nr. 9501021362

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Gipsplateheis med vipp for enkel montering av gipsplater med justerbar klembredde og imponerende løftehøyde

Gipsplateheis HALO med høydejustering fra 1,77 til 3,9 m



  • Klembredde justerbar fra 100 til 230 cm

  • Solid stål med oransje lakk og metalltråd/snelle-driv

  • Svart plasthåndtak og fire hjul med bremser

  • Vipp-funksjon for skråtak, passer gjennom 90 cm døråpninger

  • Maksimal lastekapasitet på 60 kg
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Gipsplateheis HALO er ideell for enkel og sikker montering av gipsplater i byggeprosjekter, både innendørs og utendørs, med en imponerende høyde på opptil 3.9 meter, en lastekapasitet på 60 kg, og vippefunksjon for skråhimling.

Min./maks. klembredde

10-230 cm

Maks. lastevekt

60 kg

Høyde

3,9 m

Bredde

230 cm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger