Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

GIPSPLATEHEIS SMAL

Gipsplateheis Khiment
GIPSPLATEHEIS 1,82/3,2M FAST 90°

Art.-nr. 9501021342
EAN 7090009117352

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Gipsplateheis med smal design som kan løfte opptil 150 kg til en høyde på 3,2 meter, ideell for effektiv montering av gipsplater.
Gipsplateheis smal (min/maks høyde 1,82/3,2m / 20kg) Khiment, laget av stål med oransje lakk, metallkjededrev, svart plasthåndtak og detaljer + 4 hjul (2 med bremser) laget av grå gummi og metall. Gipsplateheisen har en fast vinkel på 90 grader.

Går rett gjennom 90cm døråpninger.

Maksimal lastekapasitet 150kg.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Gipsplateheis for effektiv montering av gipsplater.

Min./maks. klembredde

0-0 cm

Maks. lastevekt

150 kg

Høyde

3.2 m

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger