Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Garasjejekk RH-1,3 tonn, høyløfter

Garasjejekk, RH-1,3
GARASJEJEKK 1,3 TONN DK13HLQ H.80-735MM

Art.-nr. 071554 130

EAN 4045727973066

Priser vises for kunden etter pålogging
Garasjejekk RH-1,3 tonn, høyløfter

Art.-nr. 071554 130
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
Lastbærende kapasitet: 1300 kg
  • Robust rammekonstruksjon

  • Konvekse og svingbare hjul med på kulelagre sørger for lett manøvrering.

  • Ved overbelastning, vil sikkerhetsventilen sørge for tomgangsdrift. Sikkerhetsmerknad: Holder på løftehøyden

  • Pålitelig og nøyaktig kontroll under løfting og senking takket være den enkle måten å betjene løftestaget på

  • Rask sentrering av lasset takket være formen på anleggsflaten

  • Løftestag med ergonomisk gummibelagt håndtak

  • TÜV-/GS-godkjenning

  • Garasjejekk til personbiler med lav høyde

  • Lav minstehøyde på bare 80 mm og løftehøyde på 380 mm

  • Med hurtigløftpedal


Tilbehør:


Med anleggspute av oljebestandig gummi

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lastekapasitet

1300 kg

Min. høyde (A)

80 mm

Maks. høyde (B)

735 mm

Bredde

480 mm

Antall ruller

4 STK

Farge

Rød

Materiale

Stål

Produktvekt (per element)

39,000 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gummipad for jekk Laget av oljebestandig gummi

GUMMIPAD F.0715 54 110.130