Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Garasjejekk RH-2 tonn, standard RH-2

Garasjejekk RH-2
GARASJEJEKK 2,0 TONN DK20 H.80-495MM

Art.-nr. 071554 110

EAN 4045727972595

Priser vises for kunden etter pålogging
Garasjejekk RH-2 tonn, standard RH-2

Art.-nr. 071554 110

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med en robust rammekonstruksjon og en lastekapasitet på 2000 kg samt en svært lav salhøyde.
  • Konvekse ruller og svinghjul montert på kulelagre sørger for god manøvrerbarhet

  • Ved overbelastning, vil sikkerhetsventilen sørge for tomgangsdrift. Løftehøyden opprettholdes imidlertid for å sørge for sikkerheten

  • Ekstra fotpedal for aktivering av hurtigløftfunksjonen

  • Pålitelig og nøyaktig kontroll under løfting og senking takket være den enkle måten å betjene løftestaget på

  • Løftestag med ergonomisk gummibelagt håndtak

  • Svært lav salhøyde (80 mm) for løft fra lavt nivå

  • Plasthjul for skadefri forflytning
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lastekapasitet

2 t

Min. høyde (A)

80 mm

Maks. høyde (B)

495 mm

Bredde

410 mm

Lengde

660 mm

Høyde

80 mm

Antall ruller

4 STK

Farge

Rød

Produktvekt (per element)

31000,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger